{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M20 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 16 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 18 mm | |
Podaljšek ⌀ D4 | 26 mm | |
Podaljšek K2 | 14,5 mm | |
Podaljšek L2 | 49 mm | |
Podaljšek L3 | 149 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338460 12 | |
EAN/GTIN | 4045197953193 | |
Številka proizvajalca | 338460 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Podaljšek navojnega svedra s pripravo za hitro vpenjanje 12
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
276,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
223,00 €
92,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M20 | |
Podaljšek ⌀ D3 | 18 | |
Podaljšek K2 | 14,5 | |
Podaljšek L2 | 49 | |
Podaljšek L3 | 149 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 16 | |
Vrsta izdelka | Podaljšek | Podaljšek |