{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M8 | |
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M11 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 8 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 12 mm | |
Podaljšek ⌀ D4 | 16 mm | |
Podaljšek K2 | 9 mm | |
Podaljšek L2 | 45 mm | |
Podaljšek L3 | 145 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338460 6 | |
EAN/GTIN | 4045197953131 | |
Številka proizvajalca | 338460 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Podaljšek navojnega svedra s pripravo za hitro vpenjanje, Tip: 6
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
180,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
152,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
184,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
183,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M8 | M8 | M8 | M8 |
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M11 | M11 | M11 | M11 |
Podaljšek ⌀ D3 | 12 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Podaljšek K2 | 9 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Podaljšek L2 | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
za ⌀ navoja držala d2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta izdelka | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek |