{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M18 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 14 mm | |
za 4-kotnik K1 | 11 mm | |
za vpenjalno dolžino l1 | 40 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 14 mm | |
Podaljšek ⌀ D4 | 22 mm | |
Podaljšek K2 | 11 mm | |
Podaljšek L2 | 90 mm | |
Podaljšek L3 | 200 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338450 11 | |
EAN/GTIN | 4045197603661 | |
Številka proizvajalca | 338450 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Podaljšek navojnega svedra z notranjim hlajenjem, Tip: 11
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
323,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
270,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
323,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
276,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M18 | M18 | M18 | M18 |
Podaljšek ⌀ D3 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 18 mm |
Podaljšek K2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 14,5 mm |
Podaljšek L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 49 mm |
Podaljšek L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
za ⌀ navoja držala d2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Vrsta izdelka | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek |