Opis:
Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 34 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 98 mm, okrogla stranica, okrogla stranica
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Kotni polmer (RE) 0,2 mm
- Premer reza (DC) 16 mm
- Toleranca premera reza e8
- Dolžina reza maks (APMX) 34 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 5
- Vrtinčni kot (FHA) 37 stopinj
- Skupna dolžina (OAL) 98 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 50 mm