Opis:
Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 8 mm, premer rezalnega roba (DC) 8 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 17 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 61 mm, okrogla stranica, okrogla stranica
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Kotni polmer (RE) 0,1 mm
- Premer reza (DC) 8 mm
- Toleranca premera reza e8
- Dolžina reza maks (APMX) 17 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 5
- Vrtinčni kot (FHA) 37 stopinj
- Skupna dolžina (OAL) 61 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 25 mm