Opis:
Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 20 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 42 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 116 mm, držalo Weldon, držalo Weldon
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
- Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
- Kotni polmer (RE) 1 mm
- Premer reza (DC) 20 mm
- Toleranca premera reza e8
- Dolžina reza maks (APMX) 42 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Vrtinčni kot (FHA) 35 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,11 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
- Skupna dolžina (OAL) 116 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Weldon gred
- Efektivna dolžina (LU) 64 mm