PCHRS 25.4-17-JHP Orodje z usmerjenim dovodom hladilne tekočine za rezalne ploščice PENTA 17

Št. art.: 3381975
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3381975
EAN/GTIN 7291075436655
Številka proizvajalca 3381975
L-število L23920 3155

Opis

Opis:

  • Orodje za vrezovanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 1/8″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,01″
  • Površinska dolžina (OAL): 4,72″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.157″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/8″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.01″
  • Funkcionalna širina (WF): 1″
  • Dolžina glave (LH): 0.67″
  • Celotna dolžina (OAL): 4.72″
  • Višina stebla (H): 1″
  • Širina trna (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico