HCT D250-QF IC908 Stožčasti vložki v obliki soda z 2 rezalnima robovoma

Št. art.: 3378768
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3378768
EAN/GTIN 7291075460261
Številka proizvajalca 3378768
L-število L23970 159

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 3 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico