HFPAD 5L-50-T14-JHP Adapter za aksialno obdelavo

Št. art.: 3375979
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MODULAR-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3375979
EAN/GTIN 7291075407716
Številka proizvajalca 3375979
L-število L23920 1390

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 14 mm, širina rezanja (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 40,5 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 75 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 50 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 14 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 4,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 40,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico