MAHPR 20-JHP Držala za zunanje struženje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za zakrivljene adapterje MODULAR-GRIP

Št. art.: 2801960
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MODULAR-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801960
EAN/GTIN 7291075309843
Številka proizvajalca 2801960
L-število L23920 2172

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Dolžina glave (levo) 28 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico