HFPAD 3L-40-T10 Adapter za aksialno obdelavo

Št. art.: 2550124
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MODULAR-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2550124
    EAN/GTIN 7291075168587
    Številka proizvajalca 2550124
    L-število L23920 2925

    Opis

    Opis:

    Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 10 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 39,5 mm

    Lastnosti:

    • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 65 mm
    • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 40 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 10 mm
    • Smer (levo)
    • Širina reza (CW) 3 mm
    • Širina funkcije (WF) 4,8 mm
    • Dolžina glave (levo) 15 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 39,5 mm
    • Višina vpenjala (H) 32 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico