MAHL 25-MG-XL-JHP Držala s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za adapterje MODULAR-GRIP

Št. art.: 2394199
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MODULAR-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2394199
EAN/GTIN 7291075350517
Številka proizvajalca 2394199
L-število L23920 1613

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 149,1 mm

Lastnosti:

  • Širina funkcije (WF) 19 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 149,1 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.