TNFPAD-XL 5L-60T40-JHP Adapter za aksialno obdelavo

Št. art.: 3368877
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MODULAR-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3368877
EAN/GTIN 7291075407808
Številka proizvajalca 3368877
L-število L23920 2915

Opis

Opis:

Nosilci orodja za aksialno grezenje/struženje, globina reza, maks (CDX) 40 mm, širina reza (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 85 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 90 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 60 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 40 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 85 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico