{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala navojnega svedra | 9 mm | |
Območje navojnega svedra | M6−20 | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
⌀ držala d | 31 mm | |
Priključna dolžina L | 35 mm | |
Previsna dolžina H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
4-kotno držalo | 7 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 335647 9 | |
EAN/GTIN | 4045197554109 | |
Številka proizvajalca | 335647 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko 9 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
83,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
148,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključna dolžina L | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm |
Območje navojnega svedra | M6−20 | M3−12 | M6−20 | M3−12 | M6−20 | M3−12 |
⌀ držala navojnega svedra | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
⌀ držala d | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
4-kotno držalo | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Vrsta izdelka | Podaljšek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Podaljšek |