Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko 8 mm

Št. art.: 335647 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala navojnega svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala navojnega svedra 8 mm
Območje navojnega svedra M6−20
Zunanji ⌀ D 50 mm
⌀ držala d 31 mm
Priključna dolžina L 35 mm
Previsna dolžina H 96 mm
⌀ e 34,5 mm
4-kotno držalo 6,2 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 335647 8
EAN/GTIN 4045197554093
Številka proizvajalca 335647 8

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni vložki brez varnostne drsne sklopke

Uporaba:

Za podaljške GARANT št. 338140−8142.

Opomba:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (Rm 600–800 N/mm2). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko  8 mm

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko 8 mm

po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
83,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
148,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Priključna dolžina L 35 mm 21,5 mm 35 mm 21,5 mm 35 mm 21,5 mm
Previsna dolžina H 96 mm 7 mm 11 mm 25 mm 34 mm 70 mm
Zunanji ⌀ D 50 mm 30 mm 46 mm 32 mm 50 mm 32 mm
Območje navojnega svedra M6−20 M3−12 M6−20 M3−12 M6−20 M3−12
⌀ držala navojnega svedra 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
⌀ držala d 31 mm 19 mm 31 mm 19 mm 31 mm 19 mm
Vrsta izdelka Podaljšek Hitrovpenjalni vložek Hitrovpenjalni vložek Hitrovpenjalni vložek Hitrovpenjalni vložek Podaljšek

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico