{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala navojnega svedra | 8 mm | |
Območje navojnega svedra | M6−20 | |
Zunanji ⌀ D | 46 mm | |
⌀ držala d | 31 mm | |
Priključna dolžina L | 35 mm | |
Previsna dolžina H | 11 mm | |
4-kotno držalo | 6,2 mm | |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek |
Številka izdelka | 335430 8 | |
EAN/GTIN | 4045197152558 | |
Številka proizvajalca | 335430 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
83,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
148,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključna dolžina L | 35 | 21,5 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 |
Previsna dolžina H | 11 | 7 | 25 | 34 | 70 | 96 |
Zunanji ⌀ D | 46 | 30 | 32 | 50 | 32 | 50 |
Območje navojnega svedra | M6−20 | M3−12 | M3−12 | M6−20 | M3−12 | M6−20 |
⌀ držala navojnega svedra | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ držala d | 31 | 19 | 19 | 31 | 19 | 31 |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Podaljšek | Podaljšek |