Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke 16 mm

Št. art.: 335430 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala navojnega svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala navojnega svedra 16 mm
    Območje navojnega svedra M6−20
    Zunanji ⌀ D 46 mm
    ⌀ držala d 31 mm
    Priključna dolžina L 35 mm
    Previsna dolžina H 11 mm
    4-kotno držalo 12 mm
    Vrsta izdelka Hitrovpenjalni vložek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 335430 16
    EAN/GTIN 4045197152619
    Številka proizvajalca 335430 16

    Opis

    Izvedba:

    Hitrovpenjalni vložki brez varnostne drsne sklopke

    Uporaba:

    Za izklopne glave za vrezovanje navoja.

    Opomba:

    Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (Rm 600–800 N/mm2). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico