{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala navojnega svedra | 12 mm | |
Območje navojnega svedra | M6−20 | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
⌀ držala d | 31 mm | |
Priključna dolžina L | 35 mm | |
Previsna dolžina H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
4-kotno držalo | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 335647 12 | |
EAN/GTIN | 4045197554130 | |
Številka proizvajalca | 335647 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko 12 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
83,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
204,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključna dolžina L | 35 mm | 35 mm | 55,5 mm | 35 mm | 55,5 mm |
Previsna dolžina H | 96 mm | 11 mm | 14 mm | 34 mm | 45 mm |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | 46 mm | 68 mm | 50 mm | 72 mm |
Območje navojnega svedra | M6−20 | M6−20 | M14−33 | M6−20 | M14−33 |
⌀ držala navojnega svedra | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
4-kotno držalo | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Vrsta izdelka | Podaljšek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek |