{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala navojnega svedra | 12 mm | |
Območje navojnega svedra | M6−20 | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
⌀ držala d | 31 mm | |
Priključna dolžina L | 35 mm | |
Previsna dolžina H | 34 mm | |
4-kotno držalo | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek |
Številka izdelka | 335620 12 | |
EAN/GTIN | 4045197152770 | |
Številka proizvajalca | 335620 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
83,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
204,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključna dolžina L | 35 | 35 | 55,5 | 55,5 | 35 |
Previsna dolžina H | 34 | 11 | 14 | 45 | 96 |
Zunanji ⌀ D | 50 | 46 | 68 | 72 | 50 |
Območje navojnega svedra | M6−20 | M6−20 | M14−33 | M14−33 | M6−20 |
⌀ držala navojnega svedra | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4-kotno držalo | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Podaljšek |