Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko, M3−12, ⌀ držala navojnega svedra: 9mm

Št. art.: 335610 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala navojnega svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala navojnega svedra 9 mm
Območje navojnega svedra M3−12
Zunanji ⌀ D 32 mm
⌀ držala d 19 mm
Priključna dolžina L 21,5 mm
Previsna dolžina H 25 mm
4-kotno držalo 7 mm
Vrsta izdelka Hitrovpenjalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 335610 9
EAN/GTIN 4045197152688
Številka proizvajalca 335610 9

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni vložki z varnostno drsno sklopko

Uporaba:

Za zaprte izvrtine.

Opomba:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (Rm 600–800 N/mm2). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko, M3−12, ⌀ držala navojnega svedra: 9mm

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko, M3−12, ⌀ držala navojnega svedra: 9mm

po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
83,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
148,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Priključna dolžina L 21,5 mm 21,5 mm 35 mm 35 mm 21,5 mm 35 mm
Previsna dolžina H 25 mm 7 mm 11 mm 34 mm 70 mm 96 mm
Zunanji ⌀ D 32 mm 30 mm 46 mm 50 mm 32 mm 50 mm
Območje navojnega svedra M3−12 M3−12 M6−20 M6−20 M3−12 M6−20
⌀ držala d 19 mm 19 mm 31 mm 31 mm 19 mm 31 mm
4-kotno držalo 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Vrsta izdelka Hitrovpenjalni vložek Hitrovpenjalni vložek Hitrovpenjalni vložek Hitrovpenjalni vložek Podaljšek Podaljšek

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico