{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala navojnega svedra | 3,5 mm | |
Območje navojnega svedra | M3−12 | |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | |
⌀ držala d | 19 mm | |
Priključna dolžina L | 21,5 mm | |
Previsna dolžina H | 25 mm | |
4-kotno držalo | 2,7 mm | |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek |
Številka izdelka | 335610 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197152633 | |
Številka proizvajalca | 335610 3,5 |