{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala navojnega svedra | 7 mm | |
Območje navojnega svedra | M3−12 | |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | |
⌀ držala d | 19 mm | |
Priključna dolžina L | 21,5 mm | |
Previsna dolžina H | 25 mm | |
4-kotno držalo | 5,5 mm | |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek |
Številka izdelka | 335610 7 | |
EAN/GTIN | 4045197152664 | |
Številka proizvajalca | 335610 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko 7 mm
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
83,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
148,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključna dolžina L | 21,5 | 21,5 | 35 | 35 | 21,5 |
Previsna dolžina H | 25 | 7 | 11 | 34 | 70 |
Zunanji ⌀ D | 32 | 30 | 46 | 50 | 32 |
Območje navojnega svedra | M3−12 | M3−12 | M6−20 | M6−20 | M3−12 |
⌀ držala navojnega svedra | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
⌀ držala d | 19 | 19 | 31 | 31 | 19 |
4-kotno držalo | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |