PCHLS 0810-17 Orodja za 5-rezilne rezalne vložke za obdelavo ob robu ramena obdelovancev

Št. art.: 3355378
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3355378
EAN/GTIN 7291075389630
Številka proizvajalca 3355378
L-število L23920 507

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min (CWN) 0,25 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,25 mm
  • Širina funkcije (WF) 10 mm
  • Višina odmika dna glave (HBH) 4 mm
  • Dolžina glave (levo) 17 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 8 mm
  • Širina vpenjala (B) 10 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico