{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala navojnega svedra | 10 mm | |
Območje navojnega svedra | M6−20 | |
Zunanji ⌀ D | 46 mm | |
⌀ držala d | 31 mm | |
Priključna dolžina L | 35 mm | |
Previsna dolžina H | 11 mm | |
4-kotno držalo | 8 mm | |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek |
Številka izdelka | 335430 10 | |
EAN/GTIN | 4045197152572 | |
Številka proizvajalca | 335430 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
83,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
148,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključna dolžina L | 35 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Previsna dolžina H | 11 mm | 7 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm | 96 mm |
Območje navojnega svedra | M6−20 | M3−12 | M3−12 | M6−20 | M3−12 | M6−20 |
⌀ držala navojnega svedra | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ držala d | 31 mm | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
4-kotno držalo | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Podaljšek | Podaljšek |