{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala navojnega svedra | 10 mm | |
Območje navojnega svedra | M3−12 | |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | |
⌀ držala d | 19 mm | |
Priključna dolžina L | 21,5 mm | |
Previsna dolžina H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
4-kotno držalo | 8 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 335645 10 | |
EAN/GTIN | 4045197554062 | |
Številka proizvajalca | 335645 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
148,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
83,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključna dolžina L | 21,5 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 35 |
Previsna dolžina H | 70 | 7 | 11 | 25 | 34 | 96 |
Območje navojnega svedra | M3−12 | M3−12 | M6−20 | M3−12 | M6−20 | M6−20 |
⌀ držala navojnega svedra | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
⌀ držala d | 19 | 19 | 31 | 19 | 31 | 31 |
4-kotno držalo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vrsta izdelka | Podaljšek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Podaljšek |