{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala navojnega svedra | 7 mm | |
Območje navojnega svedra | M3−12 | |
Zunanji ⌀ D | 30 mm | |
⌀ držala d | 19 mm | |
Priključna dolžina L | 21,5 mm | |
Previsna dolžina H | 7 mm | |
4-kotno držalo | 5,5 mm | |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek |
Številka izdelka | 335420 7 | |
EAN/GTIN | 4045197152480 | |
Številka proizvajalca | 335420 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke 7 mm
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
83,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
148,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključna dolžina L | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm |
Previsna dolžina H | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm |
Zunanji ⌀ D | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm |
⌀ držala navojnega svedra | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
⌀ držala d | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
4-kotno držalo | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Podaljšek |