{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala navojnega svedra | 3,5 mm | |
Območje navojnega svedra | M3−12 | |
Zunanji ⌀ D | 30 mm | |
⌀ držala d | 19 mm | |
Priključna dolžina L | 21,5 mm | |
Previsna dolžina H | 7 mm | |
4-kotno držalo | 2,7 mm | |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek |
Številka izdelka | 335420 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197152459 | |
Številka proizvajalca | 335420 3,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke 3,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključna dolžina L | 21,5 | 21,5 |
Previsna dolžina H | 7 | 25 |
Zunanji ⌀ D | 30 | 32 |
Območje navojnega svedra | M3−12 | M3−12 |
⌀ držala navojnega svedra | 3,5 | 3,5 |
⌀ držala d | 19 | 19 |
4-kotno držalo | 2,7 | 2,7 |