{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala navojnega svedra | 4,5 mm | |
Območje navojnega svedra | M3−12 | |
Zunanji ⌀ D | 30 mm | |
⌀ držala d | 19 mm | |
Priključna dolžina L | 21,5 mm | |
Previsna dolžina H | 7 mm | |
4-kotno držalo | 3,4 mm | |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek |
Številka izdelka | 335420 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197152466 | |
Številka proizvajalca | 335420 4,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke, M3−12, ⌀ držala navojnega svedra: 4,5mm
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
148,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključna dolžina L | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Zunanji ⌀ D | 30 mm | 32 mm | 32 mm |
Območje navojnega svedra | M3−12 | M3−12 | M3−12 |
⌀ držala navojnega svedra | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
⌀ držala d | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
4-kotno držalo | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek | Hitrovpenjalni vložek | Podaljšek |