DCNM 130-039-M12-3D Modularni svedri SUMOCHAM z vmesnikom FLEXFIT za večvretenske, drsne in proizvodne stružnice

Št. art.: 3352571
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie FLEXFIT
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3352571
EAN/GTIN 7291075401288
Številka proizvajalca 3352571
L-število L24040 494

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 13 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 13.0, skupna dolžina (OAL) 88,6 mm, efektivna dolžina (LU) 46,6 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 13 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 13,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 13 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 130
  • Skupna dolžina (OAL) 88,6 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,96 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 66,6 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 46,6 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico