DCNM 075-023-M12-3D Modularni svedri SUMOCHAM z vmesnikom FLEXFIT za večvretenske, drsne in proizvodne stružnice

Št. art.: 3352559
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3352559
EAN/GTIN 7291075401172
Številka proizvajalca 3352559
L-število L24040 602

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 7,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 7,0, skupna dolžina (OAL) 69,6 mm, efektivna dolžina (LU) 27,6 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 7,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 7,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 7,5 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 7,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 075
  • Skupna dolžina (OAL) 69,6 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,1 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 47,6 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 27,6 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico