DCNM 065-020-M12-3D Modularni svedri SUMOCHAM z vmesnikom FLEXFIT za večvretenske, drsne in proizvodne stružnice

Št. art.: 3352556
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija FLEXFIT
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3352556
    EAN/GTIN 7291075401158
    Številka proizvajalca 3352556
    L-število L24040 401

    Opis

    Opis:

    Modularna telesa vrtalnikov, premer nastavka, stran stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 6,5 mm, koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 6,5, skupna dolžina (OAL) 66,3 mm, efektivna dolžina (LU) 24,3 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 6,5 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 6,9 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 6,5 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 6,5
    • Razpon L/D 3 x D
    • Rezalna plot height range (MIID) ICP 065
    • Skupna dolžina (OAL) 66,3 mm
    • Dolžina točke (PL) 1,18 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 44,3 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 24,3 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico