T890HT FLND6.0-12-2.0-R13 90° rezkar za plano rezkanje za tangencialne T890 LN.T 1306.. obračalne rezalne ploščice z 8 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3351251
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ8TANG
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3351251
EAN/GTIN 7291075384598
Številka proizvajalca 3351251
L-število L23980 1928

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 6″, rezanje element Count (CICT) 12, premer pesta (DHUB) 5 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 6″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 6″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 12
  • Največja globina reza (APMX): 0,374″
  • Premer pesta (DHUB): 5″
  • Skupna dolžina (OAL): 2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ8TANG" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico