T890HT FLN D040-05-16-R13 90° rezkar za plano rezkanje za tangencialne T890 LN.T 1306.. obračalne rezalne ploščice z 8 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3315285
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ8TANG
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3315285
EAN/GTIN 7291075384215
Številka proizvajalca 3315285
L-število L23980 762

Opis

Opis:

Frezalni nastavki za čelno rezkanje, kotni rezkarji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 38 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 38 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ8TANG" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico