T890HT ELN D32-3-W32-13 90° stebelni rezkar za tangencialne T890 LN.T 1306.. obračalne rezalne ploščice z 8 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3315277
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ8TANG
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3315277
    EAN/GTIN 7291075384628
    Številka proizvajalca 3315277
    L-število L23980 2820

    Opis

    Opis:

    Frezalni stroj s WSP, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezkarjev (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,5 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm, Weldonova montažna stranica, Weldonova montažna stranica, efektivna dolžina (LU) 37,4 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 32 mm
    • Premer (DC/DCX) 32 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 9,5 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 74 mm
    • Dolžina glave (levo) 40 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
    • Weldon gred
    • Efektivna dolžina (LU) 37,4 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "LOGIQ8TANG" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico