T890HT ELN D40-4-C32-13 90° stebelni rezkar za tangencialne T890 LN.T 1306.. obračalne rezalne ploščice z 8 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3315278
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ8TANG
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3315278
EAN/GTIN 7291075384635
Številka proizvajalca 3315278
L-število L23980 746

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, premer orodja, na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število ploščic (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,5 mm, skupna dolžina (OAL) 130 mm, okrogla stranica orodja, okrogla stranica orodja

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 130 mm
  • Dolžina glave (levo) 44 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Gred posode je okrogla

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ8TANG" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico