T890 LNHT 1306PNTR IC810 Tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice s 4 ali 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3314971
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ8TANG
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3314971
EAN/GTIN 7291075384666
Številka proizvajalca 3314971
L-število L23970 387

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 13,78 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,5 mm
  • Slika 1
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 13,78 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8
  • Dolžina roba Wiper (BS) 1 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ8TANG" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico