T890HT FLN D100-12-32-R13 90° rezkar za plano rezkanje za tangencialne T890 LN.T 1306.. obračalne rezalne ploščice z 8 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3315290
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija LOGIQ8TANG
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3315290
    EAN/GTIN 7291075384260
    Številka proizvajalca 3315290
    L-število L23980 781

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za čelno rezkanje, rezkarji za rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, premer pesta (DHUB) 78 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style B.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 100 mm
    • Premer (DC/DCX) 100 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 12
    • Dolžina reza maks (APMX) 9,5 mm
    • Premer pesta (DHUB) 78 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
    • Skupna dolžina (OAL) 50 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "LOGIQ8TANG" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico