E90SO D.75-06-MMT12-04-C Stebelni rezkarji z vmesnikom MULTI-MASTER za obračalne rezalne ploščice za rezkanje ramen in visoko hitrostne aplikacije

Št. art.: 3350640
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3350640
EAN/GTIN 7291075396911
Številka proizvajalca 3350640
L-število L23980 1918

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,73 ″, rezanje premer (DC / DCX) 3 / 4″, rezanje element Count (CICT) 6, globina reza maksimum (APMX) 0,138″, flavta Count (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 1-1 / 2″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Multimaster
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,73″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T12
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 0,138″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,63″
  • Število flavte (NOF): 6
  • Funkcionalna dolžina (LF): 0,98″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 1-1/2″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico