SD FM D1.25-312D-SP15 IC908 Modularne VHM-rezkalne glave za plano rezkanje

Št. art.: 3348201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija T-FACE
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3348201
EAN/GTIN 7291075395846
Številka proizvajalca 3348201
L-število L24060 719

Opis

Opis:

Solid End Mill glave, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,591 ″, rezanje premer (DC) 1-1/4″, globina reza maksimum (APMX) 0,312 ″, flavta štetje (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 0,314″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,591″
  • Radij vogala (RE): 0,0157″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Največja globina reza (APMX): 0,312″
  • Premer pritrdilne luknje (D1): 0,33″
  • Število flavte (NOF): 8
  • Funkcionalna dolžina (LF): 0,314″
  • fz (največ): 0,006 ″/zob
  • Skupna dolžina (OAL): 0,314″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico