SD FM D32-8-R0.4-SP15 IC908 Modularne VHM-rezkalne glave za plano rezkanje

Št. art.: 3308059
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija T-FACE
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3308059
EAN/GTIN 7291075390605
Številka proizvajalca 3308059
L-število L24060 546

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 15 mm, premer rezalnega roba (DC) 31,25 mm, dolžina rezalnega roba največ (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 8 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Premer reza (DC) 31,25 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 8,4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Funkcionalna dolžina (LF) 8 mm
  • fz (največ) 0,15 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 8 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico