SD FM-S-A-L100-C25-SP15 Modularne VHM-rezkalne glave za plano rezkanje

Št. art.: 3321623
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija T-FACE
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3321623
EAN/GTIN 7291075390636
Številka proizvajalca 3321623
L-število L24070 161

Opis

Opis:

Držala za modularne rezkalne glave, dolžina ohišja (LB) 10,1 mm, premer držala na strani stroja (DCONMS) 25 mm, velikost držalnega navoja na strani obdelovanca (THSZWS) M5x0,5, funkcionalna dolžina (LF) 104,9 mm, skupna dolžina (OAL) 104,9 mm

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 10,1 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) M5x0.5
  • Funkcionalna dolžina (LF) 104,9 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 104,9 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico