SD FM-S-A-L120-W25-SP15 Modularne VHM-rezkalne glave za plano rezkanje

Št. art.: 3344132
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija T-FACE
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3344132
EAN/GTIN 7291075390667
Številka proizvajalca 3344132
L-število L24070 102

Opis

Opis:

Držala za modularne rezkalne glave, dolžina ohišja (LB) 10,1 mm, premer držala, na strani stroja (DCONMS) 25 mm, velikost držalnega navoja, na strani obdelovanca (THSZWS) M5x0,5, funkcionalna dolžina (LF) 92,9 mm, skupna dolžina (OAL) 124,9 mm

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 10,1 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) M5x0.5
  • Funkcionalna dolžina (LF) 92,9 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 124,9 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico