MTE D27-1-C20C-30 Navojni rezkarji z obračalnimi rezalnimi ploščicami s cilindričnim steblom iz karbidne trdine

Št. art.: 3346929
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3346929
EAN/GTIN 7291075377613
Številka proizvajalca 3346929
L-število L24090 141

Opis

Opis:

Rezkanje navojev nosilca orodja, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi, premer rezanja (DC) 27 mm, skupna dolžina (OAL) 263 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 27 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 30 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Skupna dolžina (OAL) 263 mm
  • Gred posode je okrogla

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico