MTE D0.39-1-W0.75-12 Čelni navojni rezkar za dve obračalni rezalni ploščici s steblom Weldon

Št. art.: 3346927
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3346927
EAN/GTIN 7291075377439
Številka proizvajalca 3346927
L-število L24090 213

Opis

Opis:

Indexable navojev telesa, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, hladilno sredstvo lastnine (CSP) hladilne tekočine skozi, rezanje premer (DC) 0,39″, skupna dolžina (OAL) 3,35 ″, uporabna dolžina (LU) 0,64″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,3″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,39″
  • Največja globina reza (APMX): 0,472″
  • Število flavte (NOF): 1
  • Skupna dolžina (OAL): 3,35″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 0,64″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico