HM390 ETP D14-03-C14-05-C 90° miniaturni stebelni rezkar za HM390 TPKT 0502 obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3345994
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3345994
EAN/GTIN 7291075392333
Številka proizvajalca 3345994
L-število L23980 2723

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, premer držala orodja, strojna stran (DCONMS) 14 mm, premer (DC/DCX) 6 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 3,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 80 mm, držalo orodja okroglo, držalo orodja okroglo

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 14 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 14 mm
  • Premer (DC/DCX) 6 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico