HM390 ETP D12-03-C12-05-C 90° miniaturni stebelni rezkar za HM390 TPKT 0502 obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3345992
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3345992
EAN/GTIN 7291075392326
Številka proizvajalca 3345992
L-število L23980 2722

Opis

Opis:

Frezalo s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število ploščic (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,5 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 70 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 70 mm
  • Dolžina glave (levo) 18 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 70 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI3MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico