TR6 FR D3.00-10-1.25-10 Večnamenski natični rezkar za 4 različne oblike obračalnih rezalnih ploščic

Št. art.: 3344373
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TOR6MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3344373
EAN/GTIN 7291075395600
Številka proizvajalca 3344373
L-število L23980 1913

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 3″, rezanje element Count (CICT) 10, premer pesta (DHUB) 2,87 ″, skupna dolžina (OAL) 2,005″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2,803″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3″
  • Največji premer rezanja (DCX): 3″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 10
  • Največja globina reza (APMX): 0,098″
  • Premer pesta (DHUB): 2,87″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Skupna dolžina (OAL): 2,005″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TOR6MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico