TR6 ER D25-70-3-C25-10 Večnamenski stebelni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT za 4 različne oblike obračalnih rezalnih ploščic

Št. art.: 3320733
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TOR6MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3320733
EAN/GTIN 7291075387988
Številka proizvajalca 3320733
L-število L23980 1403

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število ploščic (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2,5 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm, okrogla stranica, okrogla stranica, efektivna dolžina (LU) 65 mm

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 17 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 140 mm
  • Dolžina glave (levo) 70 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 65 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TOR6MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico