TR6 TNCU 100405 IC882 Dvostranska obračalna rezilna ploščica s 6 okroglimi rezalnimi robovi in polmeri kotov od 0,5 do 3,0 mm

Št. art.: 3320828
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TOR6MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3320828
EAN/GTIN 7291075387643
Številka proizvajalca 3320828
L-število L23910 596

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 7,3 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 7,3 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,2 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "TOR6MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico