TR6 ER D20-60-4-C20-07 Večnamenski stebelni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT za 4 različne oblike obračalnih rezalnih ploščic

Št. art.: 3320750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TOR6MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3320750
EAN/GTIN 7291075388015
Številka proizvajalca 3320750
L-število L23980 1412

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, premer priključka, na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm, priključna stranica okrogla, priključna stranica okrogla, uporabna dolžina (LU) 56,5 mm

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 18 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 18 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 120 mm
  • Dolžina glave (levo) 60 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 56,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TOR6MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico